SIEMENS - SIE6XV18016GH20 Power Connecting Cable M12-90 maschio/M12-90 femmina per alim. di RF18xc, 2,0 m - 6XV18016GH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro del conduttore - 1.599999999 mm
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857239
Codice prodotto
SIE6XV18016GH20
Cod. produttore
6XV18016GH20
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro del conduttore:
1.599999999 mm
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Peso:
97 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
7.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...90 °C
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


