SIEMENS - SIE6SL35250PE255AA1 SINAMICS G120D, 3 AC 380-500 V, 5,50 kW, IP65 / UL type 3, FSC, A - 6SL35250PE255AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di uscita massima - 650 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 13.2 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 5.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4019169458627
Codice prodotto
SIE6SL35250PE255AA1
Cod. produttore
6SL35250PE255AA1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di uscita massima:
650 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
13.2 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
5.5 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
10 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
220 mm
Altezza:
210 mm
Larghezza:
445 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)