SIEMENS - SIE6SL32641EA000LA0 SINAMICS G120 Kit di collegamento degli schermi 4 - 6SL32641EA000LA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948664131
Codice prodotto
SIE6SL32641EA000LA0
Cod. produttore
6SL32641EA000LA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
SINAMICS G120 kit 4 di collegamento degli schermi incl. lamierino di schermatura ed elementi di fissaggio per Control Unit CU250S-2 variante: USS, CAN, DP, PN Kit di collegamento della schermatura SINAMICS - kit di collegamento della schermatura per la Control Unit CU250S-2 per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Il kit per il collegamento della schermatura offre una superficie di contatto ottimale e un adeguato scarico del tiro per tutti i cavi di segnale e di comunicazione. Esso comprende un adeguato lamierino di connessione della schermatura e tutti gli elementi necessari per le connessioni e il fissaggio. I kit di collegamento della schermatura sono adatti per le seguenti Control Unit SINAMICS G120: CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2. SINAMICS - lazionamento che fa per me.