AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32604NA001VB0 cavo del valore di riferimento confezionato per il collegamento a SINAMICS V90 con Controller 50x0,08 Tmax.= 13,7 mm lunghezza (m)=1 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32604NA001VB0 cavo del valore di riferimento confezionato per il collegamento a SINAMICS V90 con Controller 50x0,08 Tmax.= 13,7 mm lunghezza (m)=1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948674475

Codice prodotto

SIE6SL32604NA001VB0

Cod. produttore

6SL32604NA001VB0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

cavo del valore di riferimento confezionato per il collegamento a SINAMICS V90 con Controller 50x0,08 Tmax.= 13,7 mm lunghezza (m)=1 m Cavo di controllo/del valore di riferimento SINAMICS per il convertitore di frequenza SINAMICS V90. Il cavo del segnaledel valore di riferimento dispone di un connettore a spina a 50 poli ad entrambe le estremità e di una morsettiera separata sul lato del controllore. Il cavo è disponibile in una lunghezza compresa tra 0,5 m e 1 m. SINAMICS - lazionamento che fa per me.