AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32550AA004JA2 SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP55 / UL type 12 - 6SL32550AA004JA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32550AA004JA2 SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP55 / UL type 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673836

Codice prodotto

SIE6SL32550AA004JA2

Cod. produttore

6SL32550AA004JA2

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Pannello di controllo

SINAMICS G Intelligent Operator Panel IOP-2 per SINAMICS G120, G120P G110M, G110D, G120D, G120C ET 200PRO FC-2 supporto di lingue: tedesco, inglese, francese italiano, spagnolo portoghese, olandese svedese, russo ceco, polacco turco, finlandese cinese semplificato classe ambientale durante il funzionamento: sostanze chimicamente nocive classe 3C3 secondo IEC 60721-3-3: 2002 Pannello di comando intelligente per il collegamento diretto al convertitore. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Comando,supervisione, messa in servizio, diagnostica, service locali Con lIntelligent Operator Panel IOP-2 piatto si realizzano la rapida messa in servizio locale, la diagnostica degli errori e il controllo intuitivo delle serie di convertitori SINAMICS G, agevolando al contempo ladattamento delle impostazioni durante il funzionamento. Linnovativo pannello di comando a sensori multifunzione centralizzato aiuta lutente a selezionare le impostazioni. Se si desidera impiegare lIOP-2 vi sono tre varianti disponibili: Innesto diretto sullunità di comando del convertitore, montaggio su porta per lutilizzo fuori del quadro e limpiego dellIOP Handheld quando il comando può avvenire solo via cavo nei punti difficilmente accessibili LIOP-2 è unopzione aggiuntiva per le serie di convertitori SINAMICS G120, G120C, G120P, G120X, G110D, G120D, G110M, oltre che per SIMATIC ET 200pro FC-2. SINAMICS - lazionamento che fa per me.