SIEMENS - SIE6SL32550AA004CA1 SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL type 12 - 6SL32550AA004CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sinamics G120C
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4019169458085
Codice prodotto
SIE6SL32550AA004CA1
Cod. produttore
6SL32550AA004CA1
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Pannello di controllo
SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2) Pannello di comando base per il collegamento diretto SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2). Comando, supervisione, messa in servizio, diagnostica locali La navigazione a menu e il display a 2 righe del Basic Operator Panel BOP-2 facilita la messa in servizio locale delle serie di convertitori SINAMICS G120, G120C, G120P e G120X. La contemporanea rappresentazione del parametro e del suo valore, nonché la possiibilità di filtrare i parametri, agevolano la messa in servizio di un azionamento e nella maggior parte dei casi permettono di effettuarla senza dover disporre di uno stampato della lista di parametrizzazione. Il BOP-2 è disponibile come opzione per le serie di convertitori SINAMICS G120 con Control Unit CU240B/E-2 o CU250S-2, SINAMICS G120P con Control Unit CU230P, SINAMICS G120X e SINAMICS G120C. SINAMICS - lazionamento che fa per me.