AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE240BG1 SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 4,00 kW, IP55 / UL type 12, FSB, B - 6SL32230DE240BG1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32230DE240BG1 SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 4,00 kW, IP55 / UL type 12, FSB, B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 10.2 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948671603

Codice prodotto

SIE6SL32230DE240BG1

Cod. produttore

6SL32230DE240BG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

10.2 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi in ingresso:

3

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

3 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

249 mm

Altezza:

540 mm

Larghezza:

180 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro classe B grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 4kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C (LO) 540x 180x 249 (AxLaxP), FSB senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2 Power Module SINAMICS Power Module PM230 con grado di protezione IP55, lo specialista per lingegneria edile per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Un convertitore di frequenza SINAMICS G120P operativo è costituito dalla parte di potenza SINAMICS associata allunità di controllo corrispondente CU230P-2 e a un pannello operatore IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) o Basic Operator Panel (BOP-2) oppure in opzione a una copertura cieca. Il grado di protezione elevato consente limpiego in ambienti ostili, ad esempio il funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi. Il PM230 con grado di protezione IP55 genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari oltre che piccole perdite di potenza apparente e garantisce la conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete. Oltre ai vantaggi energetici viene rispettato anche lambiente. La parte di potenza PM230 con grado di protezione IP55 è disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW. Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module PM230 con grado di protezione IP55 sono disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e con filtro di rete integrato in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3. La fornitura standard comprende i seguenti accessori: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, nonché connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.