AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32203YE460AB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, C2, 3 AC 380-480 V, 110,00 kW - 6SL32203YE460AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32203YE460AB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, C2, 3 AC 380-480 V, 110,00 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 210 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 110 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948688526

Codice prodotto

SIE6SL32203YE460AB0

Cod. produttore

6SL32203YE460AB0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

210 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

110 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

90 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

360 mm

Altezza:

709 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

305 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

5

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

6

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120X potenza nominale: 110 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s filtro antiradiodisturbi per categoria C2 3AC 380-480 V+10/-20% 47-63 Hz temperatura ambiente -20 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSF grado di protezione IP20 / UL open Type Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori, nel settore idrico/acque reflue (W/WW) e nellingegneria edile/HVAC SINAMICS G120X convince per la semplicità di scelta e ordinazione, la facilità di manipolazione, la disponibilità immediata out of the box e lintegrazione ottimizzata nelle applicazioni. Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2. SINAMICS G120X è stabile in ogni condizione di rete, soddisfa opzionalmente le categorie EMC C2 e C1 e risulta particolarmente robusto grazie alla capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Funzioni settoriali specifiche, come quelle di bypass o di riempimento di condotte, rendono questo convertitoreparticolarmente efficiente. Tutti gli apparecchi della serie costruttiva sono omogenei e compatibili con tutte le tensioni e tutti i tipi di rete, oltre ad essere progettati secondo gli stessi principi di ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse. La loro forma costruttiva compatta risparmia spazio nel quadro elettrico. SINAMICS G120X è disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW. Inoltre, questa variante contiene morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120X si può mettere facilmente in servizio in vari modi, ad es. con un Basic Operator Panel (BOP-2) esterno, uno Smart Access Module (SAM) o lIntelligent Operator Panel (IOP-2). SINAMICS lazionamentoche fa per me.