SIEMENS - SIE6SL32203YE400AB0 SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSE, C2, 3 AC 380-480 V, 55,00 kW - 6SL32203YE400AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 113 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 55 kW
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4042948688168
Codice prodotto
SIE6SL32203YE400AB0
Cod. produttore
6SL32203YE400AB0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
113 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
55 kW
Numero di fasi in ingresso:
3
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
45 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
239 mm
Altezza:
551 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
275 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
5
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
6
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)



