AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105BB211UV1 SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 1,10 kW, IP20 / UL open type, FSAC - 6SL32105BB211UV1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32105BB211UV1 SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 1,10 kW, IP20 / UL open type, FSAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 1.1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948676950

Codice prodotto

SIE6SL32105BB211UV1

Cod. produttore

6SL32105BB211UV1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

1.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

240 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

1.1 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

-5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

147 mm

Altezza:

160.9 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

91 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS V20 1AC 200 ... 240V -10/+10% 47 ... 63Hz potenza nominale 1,1 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec. non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato protezione: IP20/ UL aperto grandezza: AC 90x160x147(LaxAxP) Convertitore di frequenza SINAMICS V20. Semplice. Robusto. Efficiente. Per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 1AC 200 V a 240 V. SINAMICS V20 si distingue per brevi tempi di messa in servizio, operatività semplice, robustezza ed efficienza nei costi. Il convertitore può essere utilizzato direttamente, senza moduli aggiuntivi, out-of-the-box. Per aumentare lefficienza energetica il convertitore è dotato di un metodo di controllo energetico ottimale con riduzione automatica del flusso. Esso visualizza, inoltre, il consumo di energia attuale e incorpora ulteriori funzioni di risparmio energetico. La modalità Keep Running consente un funzionamento stabile anche in condizioni di rete difficili o variabili. Il convertitore èdisponibile in nove grandezze costruttive in un campo di potenza compreso tra 0,12 kW e 30 kW per il funzionamento su reti monofase e trifase (1AC 200 V ... 240 V, 3AC 380 V ... 480 V). SINAMICS V20 può essere adattato specificamente ai requisiti dellapplicazione impiegando varie opzioni, come un Basic Operator Panel (BOP) locale o un pannello operatore mobile SINAMICS V20 Smart Access Module, interfaccia BOP, cavo di rete standard, filtro di rete, resistenze di frenatura, schermatura ecc. Esso semplifica inoltre la configurazione del sistema con macro predefinite nel convertitore e blocchi funzionali già pronti dal portale Totally Integrated Automation (TIA Portal) per un collegamento veloce, ad es. a un controllore SIMATIC-S7-1200. Il convertitore di base SINAMICS V20 è unalternativa, dal punto di vista tecnico ed economico, al convertitore di frequenza Micromaster 420. SINAMICS - lazionamento che fa per me.