SIEMENS - SIE6SL32101PB210UL0 SINAMICS PM240-2, 1AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20 / UL open type, FSB - 6SL32101PB210UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 10.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW
Numero di fasi in ingresso - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4042948666258
Codice prodotto
SIE6SL32101PB210UL0
Cod. produttore
6SL32101PB210UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
10.4 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
2.2 kW
Numero di fasi in ingresso:
1
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1.5 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Profondità:
165 mm
Altezza:
292 mm
Larghezza:
100 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)