AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE284UF1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 45,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type - 6SL32101KE284UF1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101KE284UF1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 45,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 82.5 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 45 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673256

Codice prodotto

SIE6SL32101KE284UF1

Cod. produttore

6SL32101KE284UF1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

82.5 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

37 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Profondità:

237 mm

Altezza:

472 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

200 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

6

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120C potenza nominale: 45,0kW con sovraccarico 150% per 3 sec. 3AC380...480V+10/-20% 47...63Hz non filtrato interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integrato bus di campo integrato: PROFINET PN grado di protezione IP20/UL Open Typ grandezza costruttiva: FSD 472x 200x 237 (AxLaxP) 24V esterno Convertitore di frequenza SINAMICS G120C, il convertitore di frequenza compatto e versatile con funzionalità ottimali per le applicazioni più disparate, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori. Con la funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO), STO tramite morsetti/PROFIsafe si può fare a meno di altri componenti esterni. Il comando e la messa in servizio avvengono in modo rapido e semplice con il PC tramite USB o tramite un Basic Operator Panel o un Intelligent Operator Panel. La connessione in rete degli azionamenti avviene tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS) e per rendere più facile e intuitiva la messa in servizio di serieè presente uno slot per schede di memoria. Per aumentare lefficienza energetica, il convertitore è dotato di una regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico, e dispone inoltre di una riduzione automatica del flusso. IlSINAMICS G120C copre il campo di tensione trifase 380 V ... 480 V ed esiste in sette grandezze costruttive in una gamma di potenza 0,55 kW ... 132 kW. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120C si adatta con diverse opzioni alle esigenze specifiche dellutente. Tra queste opzioni vi sono i cavi di collegamento, i filtri di rete, le resistenze di frenatura, le bobine di rete e altri accessori. I dispositivi a velocità variabile sono parte integrante del concetto di Totally Integrated Automation (TIA) e siinterfacciano in modo ottimale ad es. con i controllori SIMATIC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.