AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32030CJ245AA0 bobina di rete 47,0 A , 88,0 W

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32030CJ245AA0 bobina di rete 47,0 A , 88,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169454742

Codice prodotto

SIE6SL32030CJ245AA0

Cod. produttore

6SL32030CJ245AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

SINAMICS reattanza di rete per modulo di potenza FSD 18,5 e 22 kW Potenza tipica sulla base I_N adatto per montaggio sottostante Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM240 del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori delcircuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. La reattanza di rete è disponibile in un campo di tensione trifase380 V ... 480 V e per le grandezze costruttive da FSA a FSF come componente per montaggio sovrapposto. I cavi che portano al Power Module sono già collegati alla reattanza di rete. SINAMICS - lazionamento che fa per me.