AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32030CE238AA0 bobina di rete 47,0 A ,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32030CE238AA0 bobina di rete 47,0 A ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948660256

Codice prodotto

SIE6SL32030CE238AA0

Cod. produttore

6SL32030CE238AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

SINAMICS reattanza di rete 380-480 V 3 AC 47-63 Hz I_LN=47,0A stand-alone Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM240-2 (variante standard e Push-Through) del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del circuito intermedio subiscono minori sollecitazionitermiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. Le reattanze o reattanze di rete sono disponibili in un campo di tensione trifase 200 V ... 480 V nelle grandezze costruttive da FSA a FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.