AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32030CD210AA0 bobina di rete 9,0 A , 9,0 W

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32030CD210AA0 bobina di rete 9,0 A , 9,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169454704

Codice prodotto

SIE6SL32030CD210AA0

Cod. produttore

6SL32030CD210AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

SINAMICS reattanza di rete per Power Module FSB 2,2 e 3,0kW, adatto per montaggio sottostante Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM340 del servoconvertitore S110 e il Power Module PM240 del convertitore di frequenza modulareSINAMICS G120. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. Le reattanze di rete sono disponibili in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V e nelle grandezze costruttive da FSA a FSD. Le reattanza di rete sono realizzate come componenti footprint. I cavi che portano al Power Module sono già collegati alla reattanza di rete. SINAMICS - lazionamento che fa per me.