AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32020AJ232CA0 bobina di uscita 32,0 A, 0,0600 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32020AJ232CA0 bobina di uscita 32,0 A, 0,0600 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169454858

Codice prodotto

SIE6SL32020AJ232CA0

Cod. produttore

6SL32020AJ232CA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

SINAMICS reattanza di uscita per modulo di potenza FSC adatto per montaggio sottostante Bobina elettrica SINAMICS, bobina di uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C. Le bobine di uscita riducono i gradienti di tensione (du/dt) e laltezza dei picchi di corrente. Analogamente a una bobina di uscita supportano lunghezze di cavo maggiori. La reattanza di uscita deve essere installata il più vicino possibile al Power Module. SINAMICS - lazionamento che fa per me.