AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32020AE210CA0 bobina di uscita 9,4 A, 0,0200 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32020AE210CA0 bobina di uscita 9,4 A, 0,0200 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169454841

Codice prodotto

SIE6SL32020AE210CA0

Cod. produttore

6SL32020AE210CA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

SINAMICS reattanza di uscita per Power Module FSB adatto per montaggio sottostante Bobina di uscita, componente di potenza lato uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Le bobine di uscita servono a ridurre le correnti capacitive di compensazione e il gradiente di tensione (du/dt) nei cavi motore gt; 50 m (schermati) o gt; 100 m (non schermati). La bobina di uscita copre il campo di tensione trifase da 3 AC 200 V a 480 V. Per la grandezza costruttiva FSB è disponibile come componente per montaggio sovrapposto. SINAMICS - lazionamento che fa per me.