SIEMENS - SIE6SL32000SK050AA0 SINAMICS G120P set di montaggio minuteria per Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSD - 6SL32000SK050AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169458924
Codice prodotto
SIE6SL32000SK050AA0
Cod. produttore
6SL32000SK050AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
SINAMICS G120P set di montaggio minuteria per Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSD Set di minuteria di montaggio SINAMICS - Set di minuteria di montaggio per il Power Module PM230 (grado di protezione IP55) per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Il set comprende i seguenti componenti: un cavo adattatore compreso il materiale di fissaggio, 6 fascette dentellate compreso il materiale di fissaggio per il collegamento del cavo di rete e motore, chiave dellarmadio. Il set è disponibile per le grandezze costruttive da FSD a FSF. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


