SIEMENS - SIE6SL32000SK030AA0 SINAMICS G120P set di montaggio minuteria per Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSB o IP20 - 6SL32000SK030AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169458900
Codice prodotto
SIE6SL32000SK030AA0
Cod. produttore
6SL32000SK030AA0
Produttore
SIE
SINAMICS G120P set di montaggio minuteria per Power Module PM230 IP55/UL tipo 12, FSB o IP20 Set di minuteria di montaggio SINAMICS - Set di minuteria di montaggio per il Power Module PM230 (grado di protezione IP20) per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Il set comprende i seguenti componenti: un connettore SUB-D con materiale di fissaggio, rispettivamente un connettore di collegamento al motore e alla rete, due fascette dentellate compreso il materiale di fissaggio per la schermatura, tre boccole da inserire nei fori per i cavi di segnale della piastra di collegamento cavi, nuclei in ferrite (solo per gli apparecchi con filtro di rete integrato della classe B necessario), viti per il fissaggio della piastra di collegamento cavi e della calotta. Il set di minuteria di montaggio è disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


