SIEMENS - SIE6SE64004BD260FA0 Resistenza di frenatura 5,50 Ohm 120,00 kW - 6SE64004BD260FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4019169456944
Codice prodotto
SIE6SE64004BD260FA0
Cod. produttore
6SE64004BD260FA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
SINAMICS resistenza di frenatura 380-480V 5,5R 120000W PK 5600W cont. 526x 484x 301 mm AxLxP IP20 Resistenza di frenatura SINAMICS Resistenza di frenatura per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Le resistenze di frenatura integrano un chopper di frenatura e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motore e del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a Fcon chopper di frenatura integrato. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


