SIEMENS - SIE6NH31125BB000XX0 SIMATIC RTU3051C compatta Low-Power RTU; funzionante a batteria oppure con energia fotovoltaica; collegamento alimentazione di tensione est. DC 10,...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Larghezza - 130 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047623165644
Codice prodotto
SIE6NH31125BB000XX0
Cod. produttore
6NH31125BB000XX0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Larghezza:
130 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm
SIMATIC RTU3051C compatta Low-Power RTU; funzionante a batteria oppure con energia fotovoltaica; collegamento alimentazione di tensione est. DC 10,8V... 28,8V; modem integrato per LTE-M/NB-IoTv2; GNSS; collegamento a TeleControl Server Basic; protocolli caricabili: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oppure MQTT; I/O onboard: 8 DI, 8 DO, 4AI; client FTP; porta Ethernet, configurazione / diagnostica tramite Web server, sincronizzazione dellora, SMS, e-mail, slot schede SD. osservare le omologazioni nazionali! RTU Low Power compatta SIMATIC RTU3051C; alimentata da batteria o da pannello solare; collegamento dellalimentazione di tensione esterna da DC 10,8 V a 28,8 V; modem integrato per LTE-M/NB-IoTv2; GNSS; collegamento a TeleControl Server Basic; protocolli caricabili: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 o MQTT; I/O onboard: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP Client; porta Ethernet, configurazione / diagnostica tramite Web Server, sincronizzazione dellora, SMS, e-mail, slot per SD. Osservare le omologazioni nazionali!