AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28211AC10 SIMATIC RF200 Reader RF210R, RS422 (3964R), IP67, -25 ... +70°C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 18000-3

  • Max raggio di azione / portata - 20 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.5 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.5 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948566954

Codice prodotto

SIE6GT28211AC10

Cod. produttore

6GT28211AC10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 18000-3

Max raggio di azione / portata:

20 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

26.5 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26.5 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Ottone

Altezza:

83 mm

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF200 Reader RF210R; interfaccia RS-422 (3964R); IP67, -25 ... +70 °C; M18x 71 mm; con antenna integrata. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF210RReader HF compatto, adatto specialmente per semplici compiti di identificazione in piccole linee di montaggio. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di containere di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Piccolo Reader compatto in custodia M18 per situazioni di installazione particolari. Robustezza grazie alla custodia saldata con design sofisticato per una usabilità ottimale. Interfaccia RS422 con procedura di trasmissione 3964R per il collegamento ai moduli di comunicazione RFID. Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA. Collegamento omogeneo via bus tramite moduli di comunicazione al livello di comando con PROFIBUS e PROFINET, diagnostica mediante segnalazione errori integrata. Standard aperto ISO 15693, interfacce di comunicazione standardizzate. Possibilità di collegamento a diversi sistemi di bus di produttoridiversi tramite moduli di comunicazione.