AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28122EA01 Antenna RF622A FCC, lineare, RF600, 915-928 MHz US, IP67, cavo di 0,3 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28122EA01 Antenna RF622A FCC, lineare, RF600, 915-928 MHz US, IP67, cavo di 0,3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 0.3 m

  • Altezza - 76 mm

  • Larghezza - 76 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106026448

Codice prodotto

SIE6GT28122EA01

Cod. produttore

6GT28122EA01

Produttore

SIE

Lunghezza cavo di connessione:

0.3 m

Altezza:

76 mm

Larghezza:

76 mm

Profondità:

20 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...70 °C

SIMATIC RF600 antenna RF622A; FCC frequenza 915-928 US linear IP67, -20 ... +70 °C, con 30 cm di cavo di collegamento. SIMATIC RFAntennaantenna RF622A, FCCAntenna particolarmente compatta per applicazioni nella produzione, ad es. in linee di montaggio o in impianti di trasportatori su rotaia.Grazie alla polarizzazione lineare e alla notevole attenuazione di segnale, è possibile ridurre con affidabilità effetti di riflessioni e propagazioni anomale.