AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28013BA10 SIMATIC RF300 Reader RF380R (GEN2) RS422/232 (3964R) IP67, -10 ... +60°C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28013BA10 SIMATIC RF300 Reader RF380R (GEN2) RS422/232 (3964R) IP67, -10 ... +60°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 200 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 106 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 106 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622417973

Codice prodotto

SIE6GT28013BA10

Cod. produttore

6GT28013BA10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

200 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

106 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

106 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

80 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

160 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF300 reader RF380R (GEN2) interfaccia RS422/232 (3964R) IP67, -25 fino a +70 °C, 160x 80x 41 mm con antenna integrata. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF380RReader HF per lidentificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, dove sono richiesti tempi di clock brevissimi. Grazie allalto grado di protezione e allimpiego di materiali pregiati, il Reader può essere impiegato senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. Grazie alla sua forma costruttiva compatta, può essere impiegato molto vantaggiosamente in linee di montaggio, dove sono richieste portate elevate o inapplicazioni dinamiche, nelle quali il Transponder non viene fermato durante il processo di lettura/scrittura. Campi dimpiego: Compiti di identificazione per il comando della produzione e del flusso di materiale, sistemi di trasporto su rotaia nel settore della costruzione di macchine, in linee di montaggio principali e secondarie nellindustria automobilistica e degli elettrodomestici, in linee di verniciatura nellindustria automobilistica, in sistemi di trasportatori aerei monorotaia elettrici, in linee di montaggio secondarie (ad es.: montaggio di porte, montaggio di cockpit), in impianti di trasporto bagagli per aeroporti.Non ènecessario alcun controllo di comandi particolare; i dati di trasponder letti in modo autonomo vengono direttamente inoltrati al sistema host collegato. Un mezzo di allineamento integrato facilita il posizionamento di Reader-Transponder durante il montaggio/la messa in servizio e la determinazione della posizione ottimale dellantenna senza mezzi ausiliari addizionali, aumentando così la sicurezza del processo. Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati. Elaborazione altamente performante, custodia saldata, sistema a un connettore M12, senza ulteriori connessioni di messa a terra necessarie sul Reader. Spie a LED RGB per una semplice diagnostica visiva. Modalità Multi-Transponder, riconoscimento automatico di diversi tipi di Transponder. Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte di memoria utente con in più unarea dati scrivibile una sola volta (OTP) fino a 20 byte, e inoltre possibilità di impiego di economici Transponder ISO 15693 Trasmissione dati molto rapida trastazioni di scrittura/lettura e memorie dati mobili (max. 8000 byte/s). Molteplici funzioni di stato e diagnostica.