AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK75425FX100XE0 Processore di comunic. CP 1542-5, collegamento di SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS DP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK75425FX100XE0 Processore di comunic. CP 1542-5, collegamento di SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623028079

Codice prodotto

SIE6GK75425FX100XE0

Cod. produttore

6GK75425FX100XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

129 mm

processore di comunicazione CP 1542-5 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 su PROFIBUS-DP, master DPV1 oppure Slave DP, comunicazione S7 e PG/OP, sincronizzazione dellora, diagnostica, struttura dinsieme minore. Processore di comunicazione CP 1542-5 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a PROFIBUS DP, master DPV1 o slave DP, comunicazione S7 e PG/OP, sincronizzazione dellora, diagnostica, ridotta struttura dinsieme.