AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK72771AA100AA0 SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK72771AA100AA0 SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854399

Codice prodotto

SIE6GK72771AA100AA0

Cod. produttore

6GK72771AA100AA0

Produttore

SIE

Compact Switch Module CSM 1277 per il collegamento di SIMATIC S7-1200 e fino a 3 altri nodi su Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s; unmanaged switch, 4 porte RJ45, ext. alimentazione di tensione DC 24 V diagnostica LED, unità S7-1200 incl. manuale del prodotto elettronico su CD-ROM. SCALANCE CSM 1277 Compact Switch Module, switch unmanaged, 4x porte RJ45 10/100 Mbit/s per il collegamento di SIMATIC S7-1200 a IE. Realizzazione di reti di automazione semplici ed economiche. Realizzazione economica di piccole reti Industrial Ethernet locali, rispetto allutilizzo di un componente di rete esterno, si riducono i costi di installazione e lo spazio di installazione. Possibilità di ampliamento flessibile della rete grazie al semplice inserimento del CSM. Messa in servizio rapida, poiché non ènecessaria alcuna progettazione, visualizzazione di stato semplice e veloce tramite LED sullapparecchio. Possibilità di impiego di cavi di collegamento non incrociati grazie alla funzione Autocrossover integrata. Compact Switch Module per il collegamento di SIMATIC S7-1200 e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s, switch unmanaged, 4x porte RJ45, DC 24V esterno. Il sistema è completato da diversi connettori RJ45, un IE FC Outlet RJ45 e diverse varianti di cavi.