AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59921AM008AC0 Transc. ad innesto SFP992-1LD, 1x LC da 1000 Mbit/s SM in vetro max. 10 km 10 pz

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59921AM008AC0 Transc. ad innesto SFP992-1LD, 1x LC da 1000 Mbit/s SM in vetro max. 10 km 10 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte BNC 10 Mbps - 0

  • Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps - 0

  • Numero di porte SC 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622798867

Codice prodotto

SIE6GK59921AM008AC0

Cod. produttore

6GK59921AM008AC0

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

1

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Lunghezza onda:

1309.999999999 nm

Altezza:

9 mm

Larghezza:

14 mm

Profondità:

57 mm

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1LD; 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica; Singlemode in vetro fino a max. 10 km 1 confezione = 10 pezzi. SCALANCEI transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switchIndustrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazie alsistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.