AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57661GE007TA0 IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, add. approvals, M12, 2x N-Connect

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57661GE007TA0 IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, add. approvals, M12, 2x N-Connect

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 1

  • Larghezza - 0.15 mm

  • Altezza - 0.1795 mm

  • Profondità - 0.045 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622889930

Codice prodotto

SIE6GK57661GE007TA0

Cod. produttore

6GK57661GE007TA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

1

Larghezza:

0.15 mm

Altezza:

0.1795 mm

Profondità:

0.045 mm

IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1 EEC, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, 2 collegamenti N-Connect, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (lordo) per ogni interfaccia radio, 1x porta M12 10/100/1000 Mbit/s, DC 24V ridondante, L-coded M12 , PoE, per condizioni ambientali ampliate, IP65/IP67, -30 ... +75°C, , slot per CLP, DI/DO, A-coded, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX65-W1-M12-E2 FCC ID: LYHMSAX65V1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: cappucci per collegamenti SCALANCE WAM766-1 M12 EEC