AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57631AL003DA0 IWLAN Client/WLAN Bridge,IP30, IEEE 802.11ax, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP, DI/DO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57631AL003DA0 IWLAN Client/WLAN Bridge,IP30, IEEE 802.11ax, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP, DI/DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 152.5 mm

  • Profondità - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622944738

Codice prodotto

SIE6GK57631AL003DA0

Cod. produttore

6GK57631AL003DA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Larghezza:

35 mm

Altezza:

152.5 mm

Profondità:

137 mm

IWLAN Client, con DI/DO SCALANCE WUM763-1, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz, 2 collegamenti R-SMA, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (lordo), 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, -30 ... +60 °C, slot per CLP, DI/DO, blocco morsetti osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: copertura posto connettore CLP, coperture collegamenti dantenna, 3x blocco morsetti DI/DO SCALANCE WUM763-1, 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures tramite CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, data rate lordo 1201 Mbit/s, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, slot per CLP, per il funzionamento fuori da USA/Israele. Per la gestione del collegamento radio con funzioni sviluppate appositamente per lindustria (PCF/PCF-MC) di unapparecchiatura collegata con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo. Le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno. Mediante funzioni sviluppate appositamente per lindustria è possibile una comunicazione wireless sicura tramite PROFINET con PROFIsafe fino a 150 Mbit/s. Integrazione di impianti industriali in infrastrutture WLAN, sostituzione economicamente vantaggiosa di linee cavi, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV). Dimensioni compatte e salvaspazio per il montaggio nel quadro elettrico. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché trasmissione dei dati rilevanti per la sicurezza tramite PROFIsafe. Semplicità di gestione tramite Web Server e SNMP. Inoltre risparmio di costi utilizzando una unica reteradio. Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.