AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57631AL003AA0 IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57631AL003AA0 IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11ax, 4x RJ45, 2x R-SMA, slot CLP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 1201 Mbit/s

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 152.5 mm

  • Profondità - 137 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622944721

Codice prodotto

SIE6GK57631AL003AA0

Cod. produttore

6GK57631AL003AA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

1201 Mbit/s

Larghezza:

35 mm

Altezza:

152.5 mm

Profondità:

137 mm

IWLAN Client, SCALANCE WUM763-1, 1 interfaccia radio, 2,4/5 GHz 2 collegamenti R-SMA, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbit/s (lordo), 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, -30 ... +60 °C,slot per CLP, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSAX-W1-RJ-E2-NO FCC ID: LYHMSAXV1 funzionamento al di fuori di USA/Israele dotazione di fornitura: copertura posto connettore CLP, coperture collegamenti dantenna, 1x morsettiera SCALANCE WUM763-1 1xRadio, connettore antenna 2xR-SMA, supporto iFeatures tramite CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5 GHz, velocità di trasmissione dati lorda 1201 Mbit/s, 4x10/100/1000 Mbit/s porta RJ45, DC ridondante 24 V, morsettiera, IP30, slot CLP, per il funzionamento al di fuori di USA/Israele. Per gestire la connessione wireless con funzionalità specificamente progettate per lindustria (PCF/PCF-MC) da un dispositivo collegato con una connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo.I dispositivi sono adatti per linstallazione nel quadro elettrico e per linstallazione allinterno senza quadro elettrico. Con laiuto di funzioni sviluppate appositamente per lindustria, è possibile una comunicazione wireless sicura tramite PROFINET con PROFIsafe fino a 150 Mbit/s. Integrazione di sistemi industriali nelle infrastrutture WLAN, sostituzione economica dei percorsi dei cavi, design leggero e piccolo per un uso efficiente su veicoli a guida automatica (AGV). Compatto e poco ingombrante nel quadro elettrico. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità allo standard Wi-Fi IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Traffico dati prevedibile (deterministica) e tempi di risposta definiti sul collegamento radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di ridondanza e in tempo reale e trasmissione di dati rilevanti per la sicurezza tramite PROFIsafe. Facile gestione tramite web server e SNMP. Lampia gamma di accessori comprende unampia gamma di antenne, connettori, utensili di spelatura, accessori di montaggio e tecnologia di cablaggio che completano il sistema.