AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57341FX000AB0 IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, US

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57341FX000AB0 IWLAN Client/WLAN Bridge, IP30, IEEE 802.11n, 2xRJ45, 2xR-SMA, US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 2

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622155431

Codice prodotto

SIE6GK57341FX000AB0

Cod. produttore

6GK57341FX000AB0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

300 Mbit/s

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Larghezza:

26 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

127 mm

Numero di utenti:

28

IWLAN Client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 interfaccia radio, 2 collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 V ridondante, blocco di fissaggio, IP30, -20 ... 60 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, FCC ID: LYHMSN1V1, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco di fissaggio; solo peril funzionamento negli USA. SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr., DC 24 V ridondante, IP30, slot per plug, solo per il funzionamento negli USA. per la gestione del collegamento radio di fino a otto apparecchiature collegate con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo.le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno.Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio tramite iFeatures nonché collegamento radio affidabile grazie allutilizzo della tecnologia MIMO e al monitoraggio del canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché la possibilità di trasmettere dati relativi alla sicurezza (Safety) tramite PROFIsafe o CIP e altri protocolli. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale, nonché protezione dellinvestimento mediante gli ampliamenti flessibili delle Feature con KEY-PLUG. Inoltre risparmio di costi utilizzando ununica rete radio. Ulteriori caratteristiche sono la semplice gestione tramite Web Server e SNMP, sostituzione rapida dellapparecchiatura in caso di guasto con il supporto di memoria rimovibile C-Plug opzionale, nonché la possibilità di realizzare applicazioni ad elevata intensità di dati come ad es. Video-Streaming. Compatto e salvaspazio nel quadro elettrico, perché installabile direttamente vicino al SIMATIC S7-1500 oppure ET 200MP.Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.