SIEMENS - SIE6GK52240BA002AC2 SCALANCE XC224, managed switch di Layer 2, 24x RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314906
Codice prodotto
SIE6GK52240BA002AC2
Cod. produttore
6GK52240BA002AC2
Produttore
SIE
SCALANCE XC224 manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 24x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 1x porta di console, LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP, slot C-PLUG; SCALANCE XC224 managed, switch compatto di Layer 2, 24x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x porta di console per Industrial Ethernet (PROFINET edEtherNet/IP). Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE X224 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE X224 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.