AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK52164GS002AC2 SCALANCE XC216-4C G, managed switch L2, 12x RJ45, 4x porte combo (SFP/RJ45)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK52164GS002AC2 SCALANCE XC216-4C G, managed switch L2, 12x RJ45, 4x porte combo (SFP/RJ45)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622642542

Codice prodotto

SIE6GK52164GS002AC2

Cod. produttore

6GK52164GS002AC2

Produttore

SIE

SCALANCE XC216-4C G manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; Full-Gigabit; 12x porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s porte RJ45; 4x 1000 Mbit/s porte Combo (1000 Mbit/s SFP o porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s utilizzabili); 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40°C...+70°C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; IEEE 1588v2 PTP SCALANCE XC216-4C G, managed switch L2, 12x RJ45, 4x porte combo (SFP/RJ45). Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC216-4C offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC216-4C sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.