SIEMENS - SIE6GK52160BA002AC2 SCALANCE XC216, managed switch di Layer 2, 16x RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314869
Codice prodotto
SIE6GK52160BA002AC2
Cod. produttore
6GK52160BA002AC2
Produttore
SIE
SCALANCE XC216 manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 16X porte RJ45 10/100 Mbit/s; 1x porta di console, LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; SCALANCE XC216 managed, switch compatto di Layer 2, 16x RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet (PROFINET ed EtherNet/IP). Indicatoper numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC216 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC216 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazieallhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.