SIEMENS - SIE6GK52080BA002AC2 SCALANCE XC208, managed switch di Layer 2, 8x RJ45 - 6GK52080BA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622314890
Codice prodotto
SIE6GK52080BA002AC2
Cod. produttore
6GK52080BA002AC2
Produttore
SIE
SCALANCE XC208 manageable IE Switch di Layer 2; certificato IEC 62443-4-2; 8x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 1x porta di console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: guida DIN/profilata S7/a parete funzioni di ridondanza Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device conforme a Ethernet/IP slot C-PLUG; SCALANCE XC208 managed, switch compatto di Layer 2, 8x RJ45 da 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet (PROFINET ed EtherNet/IP). Impiegabile nei settori più svariati: costruzione di macchine, industria automobilistica, industria dei generi alimentari e voluttuari, lungo linee di trasporto su rotaia o nellindustria del petrolio e del gas. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC208offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switchrobusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC208 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.


