SIEMENS - SIE6GK51021GS002AC2 SCALANCE XCM102, IE Media-Converter 1x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1x SFP 1 Gbit/s - 6GK51021GS002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Numero di porte BNC 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047623043034
Codice prodotto
SIE6GK51021GS002AC2
Cod. produttore
6GK51021GS002AC2
Produttore
SIE
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
1
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte SC 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST 100 Mbps:
1
Numero di porte VF-45 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte GBIC (base SX):
0
Numero di porte GBIC (base LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (base LX):
0
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Gestibile da remoto:
no
Altezza:
147 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
123 mm