AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19070DC106AA3 IE Power M12 Cable Connector PRO, presa di collegamento per SCALANCE W-700

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19070DC106AA3 IE Power M12 Cable Connector PRO, presa di collegamento per SCALANCE W-700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...0.75 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...0.75 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...0.75 mm²

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169404129

Codice prodotto

SIE6GK19070DC106AA3

Cod. produttore

6GK19070DC106AA3

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...0.75 mm²

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Schermato:

no

IE Power M12 Cable Connector presa di collegamento PRO per il collegamento di SCALANCE W-700/X208PRO per DC alimentazione di tensione 24V a 4 poli, A-coded, con istruzioni di montaggio, 3 pezzi. SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PROIE Power M12 Cable Connector PRO, presa di collegamento