AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050CD00 PB ECOFAST Hybrid Plug angolato (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, ins. femmina - 6GK19050CD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - -99999

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Profondità - 71 mm

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403726

Codice prodotto

SIE6GK19050CD00

Cod. produttore

6GK19050CD00

Produttore

SIE

Numero di poli:

-99999

Larghezza:

27 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

71 mm

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

PROFIBUS ECOFAST Hybrid spina angolata (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto femmina connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug angolatoPB ECOFAST Hybrid Plug angolato (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5mm² Cu, inserto femmina