AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB112AE0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz - 6GK19011BB112AE0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19011BB112AE0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13.7 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169853989

Codice prodotto

SIE6GK19011BB112AE0

Cod. produttore

6GK19011BB112AE0

Produttore

SIE

Larghezza:

13.7 mm

Altezza:

16 mm

Profondità:

55 mm

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 4x 2 (AWG24); uscita cavo a 180° 1 confezione = 50 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180(4 x 2)IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz.