AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19011BB102AA0 IE FC RJ45 Plug 180, connettore RJ45 con tecnica di collegam. FC, a 180°, 1 pz - 6GK19011BB102AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19011BB102AA0 IE FC RJ45 Plug 180, connettore RJ45 con tecnica di collegam. FC, a 180°, 1 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13.7 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403931

Codice prodotto

SIE6GK19011BB102AA0

Cod. produttore

6GK19011BB102AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

13.7 mm

Altezza:

16 mm

Profondità:

55 mm

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 180° 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2 x 2)IE FC RJ45 Plug 180, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, a 180°, 1 pz.