AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK11604AA01 Processore di comunicazione CP 1604 PC/104 plus, collegamento a PN IO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK11604AA01 Processore di comunicazione CP 1604 PC/104 plus, collegamento a PN IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 4

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte SC 100 Mbps - 0

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169260480

Codice prodotto

SIE6GK11604AA01

Cod. produttore

6GK11604AA01

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

4

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 10 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SR) a 10 Gbit:

0

Numero di altre porte:

0

Altezza:

24 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

95 mm

processore di comunicazione CP scheda 1604 PC/104 plus (32 bit; 33/66 MHz; 3,3/5V) con ASIC ERTEC 400 per il collegamento a PROFINET IO con Real Time Switch a 4 porte tramite Development Kit DK-16XX PN IO; NCM PC. SIMATIC NETPC industrialiCP 1604