AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GF35400CD10 SIMATIC MV540 S lettore di codici, risoluz.: 800x 600 pixel, codici 1D/2D - 6GF35400CD10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GF35400CD10 SIMATIC MV540 S lettore di codici, risoluz.: 800x 600 pixel, codici 1D/2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio fisso

  • Max raggio di azione / portata - 3000 mm

  • Con ottica intercambiabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di uscite digitali - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622557006

Codice prodotto

SIE6GF35400CD10

Cod. produttore

6GF35400CD10

Produttore

SIE

Modello:

Montaggio fisso

Max raggio di azione / portata:

3000 mm

Con ottica intercambiabile:

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di uscite digitali:

3

Frequenza massima di registrazione di immagini:

100 Hz

Tensione nominale DC:

24 V

Consumo massimo:

0.2 A

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

122 mm

Profondità:

45 mm

lettore ottico SIMATIC MV540 S risoluzione: 800 x 600 pixel; funzione: lettura di codici 1D/2D; campo visivo e distanza: variabile (dip. da obiettivo); PoE; IP67 con 6GF3540-8ADxx; fornitura: lettore e adattatore schede SD; SIMATIC MVCode Reader MV540 SMontaggio fisso