SIEMENS - SIE6FB11120AT202TR0 SIDOOR TRANSFORMER Alimentatore da rete per dispositivi di comando SIDOOR per tensione di ingresso 220 ... 240 VAC 50/60 Hz incl. cavo di rete con ... - 6FB11120AT202TR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618095949
Codice prodotto
SIE6FB11120AT202TR0
Cod. produttore
6FB11120AT202TR0
Produttore
SIE
SIDOOR TRANSFORMER alimentatore da rete, tensione di ingresso AC 220-240 V(+/-10%)50/60 Hz, tensione di uscita 16,5-18V valore efficace, percorso completo raddrizzato, IP54, incl. cavo di rete con connettore Shuko (CEE 7/7) lungo 2 m, incl. cavo di collegamento a dispositivo di comando lungo 1,5 m Lalimentatore da rete SIDOOR TRANSFORMER è lunità di alimentazione standard per i dispositivi di comando SIDOOR. Con una moderata performance è possibile muovere masse dinamiche fino a 400 kg. Il TRANSFORMER è disponibile come esecuzione UE e come variante UL con UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12. Per le prestazioni massime è disponibile lalimentatore da rete switching 6FB1112-0AT20-3PS0 SIDOOR NT40.




