AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6FB11040AT140AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 Puleggia della cinghia con un diametro effettivo di 56 mm per i motoriduttori DC MDG4 e MDG5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6FB11040AT140AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 Puleggia della cinghia con un diametro effettivo di 56 mm per i motoriduttori DC MDG4 e MDG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618105990

Codice prodotto

SIE6FB11040AT140AS1

Cod. produttore

6FB11040AT140AS1

Produttore

SIE

SIDOOR MDG-PULLEY 14-S8M-56 puleggia per motoriduttore DC MDG4, MDG5 e cinghie dentate S8M, diametro effettivo 56 mm Accessori per i motori SIDOOR MDG, poiché questi sono forniti senza puleggia fissa. Con la puleggia SIDOOR MDG-PULLEY può essere utilizzato il completo sistema di azionamento a cinghia SIDOOR. A seconda della forma di riduttore del motore SIDOOR MDG sono disponibili, in funzione dellalbero di uscita, una variante da 10 mm e una da 14 mm. Per il SIDOOR MDG3 è necessaria la variante da 10 mmmentre i dispositivi MDG4 e MDG5 necessitano della variante da 14 mm. Si possono impiegare le CINGHIE DENTATE SIDOOR STS-S8M con una larghezza di 12 mm e 14 mm, nonché un RULLO o DISPOSITIVO DI RINVIO SIDOOR incl. l’ANGOLARE DI MONTAGGIO SIDOOR 90° con dispositivo di bloccaggio. Il TRASCINATORE PORTA SIDOOR adatto (12 mm o 14 mm) chiude inoltre la cinghia e un secondo trascinatore porta può trascinare anche una seconda porta (che si muove in senso opposto).