SIEMENS - SIE6FB11040AT100CB2 SIDOOR CABLE-MDG2-10 M Set di cavi per i motoriduttori MDG700 NMS - 6FB11040AT100CB2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618095963
Codice prodotto
SIE6FB11040AT100CB2
Cod. produttore
6FB11040AT100CB2
Produttore
SIE
SIDOOR MDG-Cable 10 m cavo del motore per MDG3, MDG4, MDG5, lunghezza 10 m Cavo di collegamento motore al dispositivo di comando porta SIDOOR per motoriduttori in DC SIDOOR MDG3, MDG4 e MDG5 . Con questi motori MDG il cavo di collegamento motore non è compreso nella dotazione di fornitura del motore e sono presenti due relativi connettori sul lato motore. Sono disponibili lunghezze preconfezionate di 5, 10 m, 15 m e 20 m con possibilità di taglio su misura. La soluzione di connettori rielaborata non è compatibile con i precedenti componenti SIDOOR MDG180 o MDG400 incl. la soluzione a singolo connettore SIDOOR Cable-MDG.