AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79601CB000AA5 SIMATIC S7-1500 Modulo di sincronizzazione per cavi patch fino a 200 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79601CB000AA5 SIMATIC S7-1500 Modulo di sincronizzazione per cavi patch fino a 200 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware USB - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410195

Codice prodotto

SIE6ES79601CB000AA5

Cod. produttore

6ES79601CB000AA5

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Larghezza:

13 mm

Altezza:

14 mm

Profondità:

58 mm

SIMATIC S7-1500H modulo di sincronizzazione per cavo patch fino a 200m LAdvanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. Lintegrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice lutilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. Accessori per SIMATIC S7-1500H