SIEMENS - SIE6ES79601AA080XA0 SIMATIC PCS 7 XTR V8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware USB - 0
Numero di interfacce hardware parallele - 0
Numero interfacce HW Wireless - 0
Numero di altre interfacce hardware - 1
Larghezza - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047622301111
Codice prodotto
SIE6ES79601AA080XA0
Cod. produttore
6ES79601AA080XA0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Larghezza:
11 mm
Altezza:
14 mm
Profondità:
58 mm