AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79242CA200BC0 Modulo di collegamento dig., TP3 Collegamento a 3 fili, 32 I/O, push-in, LED - 6ES79242CA200BC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79242CA200BC0 Modulo di collegamento dig., TP3 Collegamento a 3 fili, 32 I/O, push-in, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153870

Codice prodotto

SIE6ES79242CA200BC0

Cod. produttore

6ES79242CA200BC0

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Connessione trasversale:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V1

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Necessaria piastra di chiusura:

no

Colore della lampada:

Altri

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Funzione di sezionamento:

no

modulo di connessione TP3 32 canali e 2x33 morsetti per alimentazione del potenziale tipo: morsetto push-in con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 50 poli per cavo Il modulo di connessione TP3 per un collegamento a 3 conduttori con 32 canali e collegamento di potenziale con morsetti push-in e LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campo e il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti push-in, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connectper il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300/1500.