AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 Modulo di collegamento dig., TPRo a relè contatto NO, 8 O, a vite, LED - 6ES79240BD200BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 Modulo di collegamento dig., TPRo a relè contatto NO, 8 O, a vite, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di punti di serraggio per piano - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153764

Codice prodotto

SIE6ES79240BD200BA0

Cod. produttore

6ES79240BD200BA0

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Connessione trasversale:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V1

Larghezza:

100 mm

Profondità:

76 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Colore della lampada:

Altri

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

Funzione di sezionamento:

no

modulo di connessione TPRO con relè DC 24 V, uscita 8 contatti NO AC 230 V/3 A DC 30V/3A, tipo: morsetto a vite con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TPRo con relè e morsetti di alimentazione del potenziale (DC24 V) per il collegamento di 8 uscite digitali (DC 24 V) per ladattamento/la separazione del potenziale, contatto NO, con morsetti a vite e LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campoe il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. Gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e quindi collegati tramite cavo e modulo connettore frontale con il SIMATIC S7-300/1500.