AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BD000GB0 Cavo tondo a 40 poli con connettore IDC a 40 e 50 poli L=3,0 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79235BD000GB0 Cavo tondo a 40 poli con connettore IDC a 40 e 50 poli L=3,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155706

Codice prodotto

SIE6ES79235BD000GB0

Cod. produttore

6ES79235BD000GB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500 64k I/O tra modulo I/O X10 oppure X11 e modulo di connessione 32 I/O 0,14 mm2, L = 3,0 m, 1 pezzo connettore IDC da 40 a 50 poli Il cavo tondo a 40 poli (non schermato) con una lunghezza di 3,0 m è confezionato sul lato dellunità con un connettore IDC a 40 poli e sul lato del modulo di connessione con un connettore IDC a 50 poli. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali immune ai disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOPconnect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono collegati ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da qui collegati a SIMATIC S7-1500 tramite cavo di collegamento.